RITTAL - Ersatzklinge für Multitool AX / VX, PAK=10ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052479
Länge zusammengeklappt - 0 mm
Gewicht - 0 g
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177962637
Sonepar Artikelnummer
121233381
Hersteller Artikelnummer
4052479
Hersteller Typ
AS4052479
Hersteller Artikel Nr.:
4052479
Länge zusammengeklappt:
0 mm
Gewicht:
0 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.000 kg
Ersatzklinge für Multitool AX / VX, Pack mit 10 Klingen


