RITTAL - Ersatzmesser für Abisolierzange AS 4054300, für Kabel-Ø 0,02-10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4054500
Werkstoff - Stahl
Klingenform - Trapezklinge
Geeignet für - Abisolierer
Breite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177807761
Sonepar Artikelnummer
120494432
Hersteller Artikelnummer
4054500
Hersteller Typ
AS4054500
Hersteller Artikel Nr.:
4054500
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
Trapezklinge
Geeignet für:
Abisolierer
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
Abbrechklingen:
Ja
Wellenschliffklinge:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.015 kg


