RITTAL - Ersatzschlüssel für QR/QB, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7526050
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 0 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 83017000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177345782
Sonepar Artikelnummer
120255255
Hersteller Artikelnummer
7526050
Hersteller Typ
SZ7526050
Hersteller Artikel Nr.:
7526050
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
0 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.012 kg
SZ Ersatzschlüssel, für Schließung 12321


