Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Erweiterungsblock für Geräteadapter B: 54 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Erweiterungsblock für Geräteadapter B: 54 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9365751

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - LT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196002102

Sonepar Artikelnummer

121368098

Hersteller Artikelnummer

9365751

Hersteller Typ

RX 9365.751

Hersteller Artikel Nr.:

9365751

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.248 kg

RX Erweiterungsblock für Geräteadapter B: 54 mm