RITTAL - ESD-Anschlußpunkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7752950
Ausführung - sonstige
Breite - 45 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177325227
Sonepar Artikelnummer
120255316
Hersteller Artikelnummer
7752950
Hersteller Typ
DK7752950
Hersteller Artikel Nr.:
7752950
Ausführung:
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.035 kg
ESD-Anschlusspunkt ESD-Anschlusspunkt zum Anklippsen von Druckknöpfen mit 10 mm Durchmesser. Der ESD-Anschlusspunkt wird mit zwei Schrauben leitend mit dem Schrankrahmen verbunden.


