RITTAL - Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit scharnierter Tür, BHT 200x300x155mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9401600
Breite - 200 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 155 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177138681
Sonepar Artikelnummer
120256014
Hersteller Artikelnummer
9401600
Hersteller Typ
KEL9401600
Hersteller Artikel Nr.:
9401600
Breite:
200 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
155 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
4.000 kg


