RITTAL - Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit scharnierter Tür, BHT 380x380x210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9403600
Breite - 380 mm
Höhe - 380 mm
Tiefe - 210 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177138742
Sonepar Artikelnummer
120256016
Hersteller Artikelnummer
9403600
Hersteller Typ
KEL9403600
Hersteller Artikel Nr.:
9403600
Breite:
380 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
9.600 kg


