RITTAL - Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit scharnierter Tür, BHT 380x600x210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9404600
Breite - 380 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 210 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177138773
Sonepar Artikelnummer
120256017
Hersteller Artikelnummer
9404600
Hersteller Typ
KEL9404600
Hersteller Artikel Nr.:
9404600
Breite:
380 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
14.380 kg


