RITTAL - Externer Temperaturfühler für Blue e+ Wandanbau-Kühlgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3124400
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungsstrom In - 0 A
Einstellbereich Temperatur - 0 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177801370
Sonepar Artikelnummer
120494006
Hersteller Artikelnummer
3124400
Hersteller Typ
SK3124400
Hersteller Artikel Nr.:
3124400
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsstrom In:
0 A
Einstellbereich Temperatur:
0 °C
Bemessungsspannung DC:
0 V
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
0 %
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.050 kg


