Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Externer Verflüssiger zur Verwendung mit LCP DX, 12 kW

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Externer Verflüssiger zur Verwendung mit LCP DX, 12 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3311360

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177691438

Sonepar Artikelnummer

120494127

Hersteller Artikelnummer

3311360

Hersteller Typ

SK3311360

Hersteller Artikel Nr.:

3311360

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

0 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84189910

Gewicht:

38.000 kg

Verflüssiger für LCP Rack/Inline DX Die luftgekühlte Verflüssigereinheit 3311.360 wird für den Betrieb der Liquid Cooling Packages LCP Rack/Inline DX 3313.410/420/430/440 benötigt. Die Geschwindigkeit der axialen Lüfter wird über den Druck im Kühlkreislauf gesteuert. Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteilen kann der Verflüssiger sowohl waagerecht als auch senkrecht montiert werden. Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verflüssigereinheit ist mit einem Hauptschalter mit Abdeckung ausgestattet. Technische Daten: Anzahl axialer Lüfter: 2 Luftleistung: max. 5,200 m³/h Anschluss, Flüssigkeitseinlass: 22 mm Anschluss, Gaseinlass: 22 mm Spannungsversorgung: 230 V, 1-phasig, 50/60 Hz Max. Anschlussleistung: 400 W Kältemittel: R410A Abmessungen (BxHxT): 1308x915x620 mm Schalldruckpegel (in 10 m Abstand): 43 dB (A) Gewicht: 29 kg Farbe: RAL 9003