Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Externer Verflüssiger zur Verwendung mit LCP DX, 20 kW

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Externer Verflüssiger zur Verwendung mit LCP DX, 20 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3311363

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177716643

Sonepar Artikelnummer

121233320

Hersteller Artikelnummer

3311363

Hersteller Typ

SK3311363

Hersteller Artikel Nr.:

3311363

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

0 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84189910

Gewicht:

65.000 kg

Luftgekühlter Verflüssiger für LCP Rack/Inline DX, 20 kW, zur Dach-/Wandmontage, Spannungsversorgung: 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 2282x510x480 mm, RAL 9003