Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Externer Verflüssiger zur Verwendung mit LCP DX, 35 kW

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Externer Verflüssiger zur Verwendung mit LCP DX, 35 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3311370

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177691445

Sonepar Artikelnummer

120927277

Hersteller Artikelnummer

3311370

Hersteller Typ

SK3311370

Hersteller Artikel Nr.:

3311370

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:

0 W

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84189910

Gewicht:

121.000 kg

Luftgekühlter Verflüssiger für LCP Inline DX 35 kW (3313.450/470) Für den Betrieb des LCP DX 35 kW ist ein luftgekühlter Verflüssiger erforderlich. Die Geschwindigkeit der axialen Lüfter wird über den Druck im Kühlkreis gesteuert. Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteilen kann der Verflüssiger sowohl waagerecht als auch senkrecht montiert werden. Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Integrierter Hauptschalter. Technische Daten: Anzahl axialer Lüfter: 2 Luftdurchsatz: max. 8.084 m³/h Anschluss, Flüssigkeitseinlass: 28 mm Anschluss, Gasauslass: 28 mm Spannungsversorgung: 230 V, 1-phasig, 50/60 Hz Vorsicherung: 6 A Kältemittel: R410A Maße (BxHxT): 2.219x1.099x850mm Schallpegel (in 10 Meter Abstand): 40 dB(A) Gewicht: 120 kg Farbe: RAL 9003