RITTAL - Externes Display REM RD 96

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9393222
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 0 A
Maximalstrom (Imax) - 0 A
Nennspannung (Un) N-L - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177984943
Sonepar Artikelnummer
121401523
Hersteller Artikelnummer
9393222
Hersteller Typ
SV 9393222
Hersteller Artikel Nr.:
9393222
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
0 A
Maximalstrom (Imax):
0 A
Nennspannung (Un) N-L:
0 V
Montageart:
Aufbau
Nennspannung (Un) L-L:
0 V
Frequenz:
0 Hz
Leistungsaufnahme:
0 W
Impulsrate:
0 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
0
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Höhe:
0 mm
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
0
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.402 kg


