Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Federmuttern mit Schrauben, M6, 50 Stück, PAK=50 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Federmuttern mit Schrauben, M6, 50 Stück, PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000990

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177122581

Sonepar Artikelnummer

120081199

Hersteller Artikelnummer

7000990

Hersteller Typ

DK7000990

Hersteller Artikel Nr.:

7000990

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Materialstärke:

0 mm

Mit Schraube:

Ja

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.250 kg

Federmuttern mit Schrauben M 6 x 12 mm Die Federmuttern ermöglichen die Montage von 482,6 mm (19'')-Einbaukomponenten oder metrischen (535 mm) Einbaukomponenten an T-Nut Profischienen.