Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Flachband-Erder M8, Querschnitt 16mm², Länge 300mm, PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Flachband-Erder M8, Querschnitt 16mm², Länge 300mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2412316

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Form - flach

  • Leitungs-Breite ca. - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177022591

Sonepar Artikelnummer

120258260

Hersteller Artikelnummer

2412316

Hersteller Typ

SZ2412316

Hersteller Artikel Nr.:

2412316

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Form:

flach

Leitungs-Breite ca.:

0 mm

Leitungs-Höhe ca.:

300 mm

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Außendurchmesser ca.:

0 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74198010

Gewicht:

0.420 kg

SZ Flachband-Erder, Größe: M8, für Querschnitt 16 mm²