Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Flachband-Erder M8, Querschnitt 25mm², Länge 200mm, PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Flachband-Erder M8, Querschnitt 25mm², Länge 200mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2412225

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Leiter-Form - flach

  • Leitungs-Breite ca. - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177022577

Sonepar Artikelnummer

120258258

Hersteller Artikelnummer

2412225

Hersteller Typ

SZ2412225

Hersteller Artikel Nr.:

2412225

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Leiter-Form:

flach

Leitungs-Breite ca.:

0 mm

Leitungs-Höhe ca.:

200 mm

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Außendurchmesser ca.:

0 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74198010

Gewicht:

0.450 kg

SZ Flachband-Erder, Größe: M8, für Querschnitt 25 mm²