Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Flanschplatte mit Bürstenleiste, für AX Wandgehäuse, 3-teilig

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Flanschplatte mit Bürstenleiste, für AX Wandgehäuse, 3-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2260060

  • Ausführung - Bürste

  • Typ - gerade

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177995284

Sonepar Artikelnummer

121401318

Hersteller Artikelnummer

2260060

Hersteller Typ

AX 2260060

Hersteller Artikel Nr.:

2260060

Ausführung:

Bürste

Typ:

gerade

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Vorprägungen:

Nein

Gewindeart:

metrisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73079100

Gewicht:

0.544 kg

AX Flanschplatte mit Bürstenleiste, für AX Wandgehäuse, 3-teilig, Stahlblech, RAL 7035