RITTAL - FlatBox Profilschienen, 6 HE, RAL 7035, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7507706
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profilset
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 358 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177551497
Sonepar Artikelnummer
120257503
Hersteller Artikelnummer
7507706
Hersteller Typ
DK7507706
Hersteller Artikel Nr.:
7507706
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profilset
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
358 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
61.5 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.560 kg


