RITTAL - Frontaustrittsgitter 2 HE bei Einsatz von SK 3144/3145 als An- und Abströmgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3176000
Werkstoff - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177038196
Sonepar Artikelnummer
120252632
Hersteller Artikelnummer
3176000
Hersteller Typ
SK3176000
Hersteller Artikel Nr.:
3176000
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Mit Filtermatte:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 °C
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.350 kg


