RITTAL - Frontblende für VX, oben, IP 54, BH: 1200x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9682312
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177981409
Sonepar Artikelnummer
121401566
Hersteller Artikelnummer
9682312
Hersteller Typ
SV 9682312
Hersteller Artikel Nr.:
9682312
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
100 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.550 kg


