Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Frontblende IP 54 für TS, unten, BxH 600x100 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Frontblende IP 54 für TS, unten, BxH 600x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9672336

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177697409

Sonepar Artikelnummer

120495624

Hersteller Artikelnummer

9672336

Hersteller Typ

SV9672336

Hersteller Artikel Nr.:

9672336

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Rastermaß:

0 mm

RAL-Nummer:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.820 kg

SV Frontblende, für TS, unten, BH: 600x100 mm, Schutzart IP 54