RITTAL - Frontplatten für Comfort-Panel/Optipanel, Gewindebolzen M5, BH 482,6x310,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6028010
Breite - 482.6 mm
Höhe - 310.3 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177410572
Sonepar Artikelnummer
120252092
Hersteller Artikelnummer
6028010
Hersteller Typ
CP6028010
Hersteller Artikel Nr.:
6028010
Breite:
482.6 mm
Höhe:
310.3 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
7
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.800 kg


