RITTAL - Frontplatten für Comfort-Panel/Optipanel, Gewindebolzen M5, BH 520x500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6028015
Breite - 520 mm
Höhe - 500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177663305
Sonepar Artikelnummer
120494684
Hersteller Artikelnummer
6028015
Hersteller Typ
CP6028015
Hersteller Artikel Nr.:
6028015
Breite:
520 mm
Höhe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.965 kg


