RITTAL - Frontplatten für Comfort-Panel/Optipanel, Gewindebolzen M5, BH 520x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6028016
Breite - 520 mm
Höhe - 600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177663312
Sonepar Artikelnummer
120494685
Hersteller Artikelnummer
6028016
Hersteller Typ
CP6028016
Hersteller Artikel Nr.:
6028016
Breite:
520 mm
Höhe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
3.200 kg


