RITTAL - Frontplatten für Compact-Panel, BH 178x200 mm, Passend für 6340000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6028500
Breite - 178 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177382732
Sonepar Artikelnummer
120252093
Hersteller Artikelnummer
6028500
Hersteller Typ
CP6028500
Hersteller Artikel Nr.:
6028500
Breite:
178 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.390 kg


