RITTAL - Frontplatten für Compact-Panel, BH 252x200 mm, Passend für 6340300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6028530
Breite - 252 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177382763
Sonepar Artikelnummer
120254811
Hersteller Artikelnummer
6028530
Hersteller Typ
CP6028530
Hersteller Artikel Nr.:
6028530
Breite:
252 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.500 kg


