RITTAL - Frontplatten für Compact-Panel, BH 252x350 mm, Passend für 6340400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6028540
Breite - 252 mm
Höhe - 350 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177382770
Sonepar Artikelnummer
120254812
Hersteller Artikelnummer
6028540
Hersteller Typ
CP6028540
Hersteller Artikel Nr.:
6028540
Breite:
252 mm
Höhe:
350 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.820 kg


