Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Führungsrahmen für Vario-Einschublüfter 115V/230V

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Führungsrahmen für Vario-Einschublüfter 115V/230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3355100

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177041677

Sonepar Artikelnummer

120258110

Hersteller Artikelnummer

3355100

Hersteller Typ

SK3355100

Hersteller Artikel Nr.:

3355100

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Mit Filtermatte:

Ja

Farbe:

sonstige

EMV-Ausführung:

Nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84149000

Gewicht:

0.880 kg

SK Führungsrahmen, für Einschublüfter Vario, SK 3350/3351/3352.230, für 115 V,50/60 HZ, 230 V, 50/60 HZ