Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Funktionsraum-Seitenwandmodul H=400mm, für T=600mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Funktionsraum-Seitenwandmodul H=400mm, für T=600mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9673064

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177684720

Sonepar Artikelnummer

120495642

Hersteller Artikelnummer

9673064

Hersteller Typ

SV9673064

Hersteller Artikel Nr.:

9673064

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Rastermaß:

0 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

0

Mit Kabeleinführung:

Nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

Nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

Nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

Nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.846 kg

SV Funktionsraum-Seitenwandmodul, H: 400 mm, für T: 600 mm