Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Fuseholder Class CC, 30A, 3-polig, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Fuseholder Class CC, 30A, 3-polig, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9345005

  • Polzahl - 3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177805385

Sonepar Artikelnummer

120495352

Hersteller Artikelnummer

9345005

Hersteller Typ

SV9345005

Hersteller Artikel Nr.:

9345005

Polzahl:

3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.400 kg

SV Fuseholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-polig, (60 mm)