Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Fuseholder Class J, 201 - 400A, 3-polig (60 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Fuseholder Class J, 201 - 400A, 3-polig (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9345400

  • Polzahl - 3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 5.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177615670

Sonepar Artikelnummer

120407047

Hersteller Artikelnummer

9345400

Hersteller Typ

SV9345400

Hersteller Artikel Nr.:

9345400

Polzahl:

3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

5.000 kg

Fuseholder Class J, 201 - 400A Fuseholder Class J, 201 - 400A, 3polig,für für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Anschlussart Rahmenklemme , Rundleiter AWG 3/0 - MCM 600 System: RiLine Class