Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Fuseholder Class J, 61 - 100A, 3-polig (60 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Fuseholder Class J, 61 - 100A, 3-polig (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9345100

  • Polzahl - 3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 2.615 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177615656

Sonepar Artikelnummer

120495356

Hersteller Artikelnummer

9345100

Hersteller Typ

SV9345100

Hersteller Artikel Nr.:

9345100

Polzahl:

3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.615 kg

Fuseholder Class J, 61 - 100A Fuseholder Class J, 61 - 100A, 3polig,für für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Anschlussart Rahmenklemme , Rundleiter AWG 2 - MCM 300 System: RiLine Class