RITTAL - Gehäuseverbinder einstellbar für den Anbau an Flächen, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6016200
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177319509
Sonepar Artikelnummer
120254802
Hersteller Artikelnummer
6016200
Hersteller Typ
CP6016200
Hersteller Artikel Nr.:
6016200
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
1.600 kg
CP Gehäuseverbinder, einstellbar


