RITTAL - Gehäuseverstärkung Edelstahl 1.4301, für CP 40, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6143310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177305748
Sonepar Artikelnummer
120254859
Hersteller Artikelnummer
6143310
Hersteller Typ
CP6143310
Hersteller Artikel Nr.:
6143310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.760 kg
CP Gehäuseverstärkung, für CP 40, Edelstahl, 1.4301


