RITTAL - Gehäuseverstärkung, starr, für Tragarmanschluss CP 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6106110
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177698420
Sonepar Artikelnummer
120494689
Hersteller Artikelnummer
6106110
Hersteller Typ
CP6106110
Hersteller Artikel Nr.:
6106110
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.800 kg
CP Gehäuseverstärkung starr, CP 60, ab Gehäuseabmessung BT: 300x150 mm


