RITTAL - Geräteadapter 16 A, AWG 14, 1-polig, L2 (RiLine Compact), PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9635372
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 16 A
Min. Stromschienendicke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177934580
Sonepar Artikelnummer
120642798
Hersteller Artikelnummer
9635372
Hersteller Typ
SV9635372
Hersteller Artikel Nr.:
9635372
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
16 A
Min. Stromschienendicke:
0 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
18 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.330 kg


