RITTAL - Geräteadapter 16 A, AWG14, 3-polig, inkl. Sicherungshalter (RiLine Compact)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9635300
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 16 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177817388
Sonepar Artikelnummer
120495375
Hersteller Artikelnummer
9635300
Hersteller Typ
SV9635300
Hersteller Artikel Nr.:
9635300
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
16 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
0 mm
Breite des Adapters:
22.5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.124 kg


