Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Geräteadapter 45 A, AWG 8, 3-polig, B: 54 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Geräteadapter 45 A, AWG 8, 3-polig, B: 54 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9360740

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 45 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177997004

Sonepar Artikelnummer

121368023

Hersteller Artikelnummer

9360740

Hersteller Typ

RX 9360.740

Hersteller Artikel Nr.:

9360740

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

45 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

54 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.680 kg

RX Geräteadapter 45 A, AWG 8, 3-polig, B: 54 mm