RITTAL - Geräteadapter 63 A, AWG 8, 1-polig, L1 (RiLine Compact), PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9635381
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 63 A
Min. Stromschienendicke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177934535
Sonepar Artikelnummer
120642800
Hersteller Artikelnummer
9635381
Hersteller Typ
SV9635381
Hersteller Artikel Nr.:
9635381
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
63 A
Min. Stromschienendicke:
0 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
18 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.330 kg


