Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Geräteadapter 630A, 3-polig, Klemmbefestigung (185 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Geräteadapter 630A, 3-polig, Klemmbefestigung (185 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677770

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177802322

Sonepar Artikelnummer

120495847

Hersteller Artikelnummer

9677770

Hersteller Typ

SV9677770

Hersteller Artikel Nr.:

9677770

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

10 mm

Max. Stromschienendicke:

0 mm

Breite des Adapters:

150 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

6.200 kg

SV Geräteadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, 185 mm, Klemmbefestigung