Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Geräteadapter 80 A, AWG 4, 3-polig, B: 54 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Geräteadapter 80 A, AWG 4, 3-polig, B: 54 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9360780

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177996984

Sonepar Artikelnummer

121368025

Hersteller Artikelnummer

9360780

Hersteller Typ

RX 9360.780

Hersteller Artikel Nr.:

9360780

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

80 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

54 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.120 kg

RX Geräteadapter 80 A, AWG 4, 3-polig, B: 54 mm