RITTAL - Geräteadapter Comfort 25 A, AWG12, 3-polig, BxH 45x160mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9635340
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 25 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177817340
Sonepar Artikelnummer
120495379
Hersteller Artikelnummer
9635340
Hersteller Typ
SV9635340
Hersteller Artikel Nr.:
9635340
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
0 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.512 kg


