RITTAL - Geräteadapter Comfort 32 A, AWG10, 3-polig, BxH 45x160mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9635350
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 32 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177817333
Sonepar Artikelnummer
120495380
Hersteller Artikelnummer
9635350
Hersteller Typ
SV9635350
Hersteller Artikel Nr.:
9635350
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
0 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.560 kg


