RITTAL - Geräteadapter Comfort 45 A, AWG8, 3-polig, BxH 45x160mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9635360
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 45 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177817326
Sonepar Artikelnummer
120495381
Hersteller Artikelnummer
9635360
Hersteller Typ
SV9635360
Hersteller Artikel Nr.:
9635360
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
45 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
0 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.640 kg


