Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Geräteboden, 1000 N, BHT: 471x45x700 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Geräteboden, 1000 N, BHT: 471x45x700 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7466735

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177233270

Sonepar Artikelnummer

120255220

Hersteller Artikelnummer

7466735

Hersteller Typ

DK7466735

Hersteller Artikel Nr.:

7466735

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

471 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

700 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

8.371 kg

Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke Geräteböden in 2 mm starker Stahlblechausführung, zum Einbau in 600 mm breite Netzwerkschränke. Zur Vermeidung von Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die Geräteböden können mit maximal 100 kg belastet werden. Die Geräteböden sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstrukti Material: Stahlblech Lackierung: RAL 7035 Abmessungen: BxT 471 x 700 mm