Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 250 mm, RAL 9005

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 250 mm, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5501615

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177679054

Sonepar Artikelnummer

120315680

Hersteller Artikelnummer

5501615

Hersteller Typ

DK5501615

Hersteller Artikel Nr.:

5501615

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

482.6 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

250 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.078 kg

DK Geräteboden, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 250 N, statisch, BHT: 482,6x 2 HE x 300 mm, Festeinbau, zöllig