RITTAL - Geräteboden ausziehbar, 1,5 HE Ebenenabstand 600-900 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5501725
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177679160
Sonepar Artikelnummer
120315671
Hersteller Artikelnummer
5501725
Hersteller Typ
DK5501725
Hersteller Artikel Nr.:
5501725
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
419 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
700 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.184 kg


