Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, T: 300 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, T: 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5501635

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177679078

Sonepar Artikelnummer

120494531

Hersteller Artikelnummer

5501635

Hersteller Typ

DK5501635

Hersteller Artikel Nr.:

5501635

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.000 kg

Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, Tiefe 300 mm, RAL 9005