RITTAL - Geräteboden, ausziehbar, TS/PC/IW, BT 600x600 mm/ Aufstellfläche BT 465x545mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6902960
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177289864
Sonepar Artikelnummer
120255022
Hersteller Artikelnummer
6902960
Hersteller Typ
IW6902960
Hersteller Artikel Nr.:
6902960
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
465 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7015
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
6.854 kg


