RITTAL - Geräteboden, ausziehbar, TS/PC/IW, BT 600x800 mm/ Aufstellfläche BT 465x745mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6902980
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177289871
Sonepar Artikelnummer
120255023
Hersteller Artikelnummer
6902980
Hersteller Typ
IW6902980
Hersteller Artikel Nr.:
6902980
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
465 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7015
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.393 kg


